KF92132-KS055 空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14792535 KF92132-KS055 空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14792535 KF92132-KS055 空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14792535 KF92132-KS055 空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14792535 KF92132-KS055 空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14792535

空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14792535 品番 KF92132-KS055
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト。立ち襟仕様、右胸ファスナーポケット、風気路メッシュ、ケーブル付き両脇ファスナーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット、左肩部分ブランドネーム付き、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024) 20キャメル サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)45 着丈(cm)66 素材ブロードポリエステル75%、綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする