前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14800016
品番
KF92501-KS055
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
6シルバー
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
73
機能
【1】脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱
素材
タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。