前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14801678
品番
KF92521G-KS055
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
30蛍光オレンジ
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
68
機能
【1】脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応
裄丈(cm)
82
素材
オックス ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。