前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 高視認ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14801800
品番
KF92522-KS055
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
10蛍光イエロー
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
72
機能
【1】脇ファン使用【2】反射材使用
素材
オックス ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。