前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14802071
品番
KU93500F-KS055
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
1サンドベージュ
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
素材
綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。