前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14802177
品番
KF93900-KS055
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
バイカラーがポイントの杢調ストレッチジャケット
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
3インディゴ
サイズ
XL
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル35%、綿64%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。