前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
6シルバー
注文コード
14802396
品番
KF95100-KS055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,600
この商品は
色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
6シルバー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14802396
KF95100-KS055
14767850
KF95100-KS052
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
サンエス
1セット
¥
22,980
税込
¥
25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)