前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14803166
品番
KF95900-KS055
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
8レッド
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。