前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
8L
色
3ネイビー
注文コード
14803550
品番
KF95990-KS055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,600
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
3ネイビー
サイズ
8L
胸囲(cm)
168
肩幅(cm)
60
着丈(cm)
70
素材
ドビー(ポリエステル100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。