前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14803751
品番
KF95990G-KS055
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
89グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
64
素材
ドビー(ポリエステル100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。