前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 迷彩ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
M
注文コード
14803830
品番
KF96990-KS055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,600
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
6シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。