後
サンエス
空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14804295
品番
FX72359-KS056
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。
仕様
ファスナー:【フロント】コイル
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
ホワイト
サイズ
5L
胸囲(cm)
146
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
92
素材
ブロード(ポリエステル75%・綿25%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。