前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14805485
品番
KF90470G-KS056
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
素材
交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。