前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
6L
色
ダークブルー
注文コード
14806481
品番
KF90550-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,100
この商品は
サイズ・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
ダークブルー
サイズ
6L
胸囲(cm)
156
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
素材
コットンブロード(綿100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。