サンエス
空調風神服 半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
XL
4L
5L
色
6シルバー
6シルバー
20キャメル
69チャコール
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14807531
品番
KF91450-KS056
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
スタイリッシュな人気シリーズから、半袖ブルゾン登場
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
6シルバー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
66
素材
綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。