前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
4L
色
サックス
注文コード
14808310
品番
KF92029-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,100
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
警備などにオススメのシャツタイプの風神服。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
サックス
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
84
素材
ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。