前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 フード付半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14808538
品番
KU92050-KS056
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
スポーティにも、カジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
ライムカモフラ
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
73
素材
タフタ ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。