前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
5L
色
ネイビー
注文コード
14811390
品番
KF92372-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,100
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
多彩な着こなしが楽しめるスタイリッシュベスト。ファスナーの金具がアゴや喉に直接触れる事がないチンガード仕様。スマホ等の収納に便利な両胸ファスナーポケット付。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
タフタ(ポリエステル100%)
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
102
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。