前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
3L
色
ネイビー
注文コード
14811740
品番
KF92400-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,700
この商品は
サイズ・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
ネイビー
サイズ
3L
材質(本体)
コットンブロード綿100%
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック 引き手:金属
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。