前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 エコ半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14812379
品番
KF92410-KS056
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
ネイビー
サイズ
3L
材質(本体)
エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
73
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。