前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 エコ半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
5L
色
ネイビー
注文コード
14812397
品番
KF92410-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,400
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
ネイビー
サイズ
5L
材質(本体)
エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
73
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。