背面(ネイビーデニム)
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ショートスリーブジャケット(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
S
色
アッシュデニム
注文コード
14814086
品番
KF92440-KS056
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
アッシュデニム
サイズ
S
材質(本体)
デュスポポリエステル100%・チタン加工
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
65
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。