前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
L
注文コード
14817857
品番
KF92520G-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,600
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
オックス ポリエステル100%
色
10蛍光イエロー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
68
機能
脇ファン使用・反射材使用・フルハーネス対応・
裄丈(cm)
49
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。