前
サンエス
空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
XL
4L
5L
色
3ネイビー
3ネイビー
8レッド
89グレー
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14819921
品番
KF95950-KS056
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ツートーンがスマートな欧州スタイルの半袖ワークブルゾン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
3ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
70
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。