前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14820079
品番
KF95990-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,100
ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
3ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
ドビー(ポリエステル100)
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14820079
KF95990-KS056
72654368
KF95990-KS080
空調風神服 ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)
サンエス
1セット
¥
30,980
税込
¥
34,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)