前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
3L
色
3ネイビー
注文コード
14820560
品番
KF100-KS057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)&KF99180 9ブラックF エアーダクトベスト
色
3ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
混率(%)
デュスポ:ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
70
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です。