前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
4L
色
6シルバーグレー
注文コード
14820831
品番
KF101-KS057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)&KF99180 9ブラックF エアーダクトベスト
色
6シルバーグレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
混率(%)
デュスポ:ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14820831
KF101-KS057
14769697
KF101-KS053
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
サンエス
1セット
¥
26,980
税込
¥
29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)