前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
LL
注文コード
14821576
品番
KF92011V-KS057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)&KF99180 9ブラックF エアーダクトベスト
色
4ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
へリンボン(薄手) ポリエステル40・綿60
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です。