画像準備中

シングウベルカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 14824699 品番 NX-2200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

1台3.3kgと圧倒的に軽いベルカッターです。
ワンウェイクラッチベアリングで再加速性、防振性を向上し作業者の負担を軽減します。

適合三軸合成値:4.8(m/s2)、排出ガス規制:3次規制適合、混合燃料比(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)、50:1 寸法(mm)チップソー:9インチ(230 質量(kg)3.3 ハンドルツーグリップ 排気量(cc)20.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)177×22×25 燃料タンク容量(cc)410
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする