商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの デスク・テーブル
JEJアステージの デスク周辺用品
JEJアステージの ファイルワゴン
パンチングボード用樹脂フック4P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14824717
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
リセスタイルワゴンシリーズに取り付けられるパンチングボードの追加用フックです。
用途
セット内容:専用樹脂フック4個
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1/個
フック
4個付属