大型軟膏容器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 14824760 品番 81060-001
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

めずらしい大容量のポリ瓶です。3サイズをラインナップ致しました。パッキン付で漏れにくい構造です。軟膏容器としての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなど、様々な用途でご使用頂けます。

容量(mL)500(満量613) 材質(本体)HDPE 外径×高さH(Φmm×mm)88.6×120 材質(キャップ)HDPE 色(キャップ) 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする