オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの 木製チェア
木製チェア カフェチェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
座高(mm)
430
幅(mm)
445
注文コード
14825058
品番
S・CW-F670・AL・A・BR2
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
座高・幅
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
環境にも人にもやさしい、抗ウイルス性能をもったFSC(R)認証製品。シンプルな木製チェアでカフェシーンにもご利用いただけます。
材質
ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)
幅(mm)
445
色
ブラウン
高さ(mm)
745
奥行(mm)
490
座高(mm)
430
グリーン購入法
適合
FSC認証
認定
FSC認証番号
CO13448
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません