木製チェア カフェチェア

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 座高(mm)420 幅(mm)540 注文コード14825180 品番S・CW-F675A・AL・WS・RD
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は座高・幅など30種類から選べます 他の種類を見る

環境にも人にもやさしい、抗ウイルス性能をもったFSC(R)認証製品。シンプルな木製チェアでカフェシーンにもご利用いただけます。

材質ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス) 幅(mm)540 レッド 高さ(mm)745 奥行(mm)515 座高(mm)420 グリーン購入法適合 FSC認証認定 FSC認証番号CO13448
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする