オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの 金属チェア・パイプチェア
スチールチェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
オーク
注文コード
14825460
品番
S・CS-113A・OK・WS・LW
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
モダンでシンプルな木製チェア。やわらかい木の質感が落ち着いた雰囲気を作り出します。
材質
背・座:オーク3D成型合板・ラッカー仕上 フレーム:スチール・粉体塗装(ホワイト) 脚:積層ビーチ材
幅(mm)
445
色
オーク
高さ(mm)
760
奥行(mm)
465
座高(mm)
450
グリーン購入法
適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません