オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの 金属チェア・パイプチェア
スチールチェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ミディアムブラウンビーチ
注文コード
14826108
品番
S・CS-2825A・MB・WS
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
バリエーション豊かな成型合板チェア。背形状、脚形状、材質は突板とメラミンがあり用途や条件に合わせてお選びいただけます。4脚までスタッキング可能。座裏のカバーはスタッキングの跡をつきにくくします。
材質
フレーム:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上 背・座:成型合板(表面ビーチ突板)
幅(mm)
480
色
ミディアムブラウンビーチ
高さ(mm)
805
奥行(mm)
555
座高(mm)
425
グリーン購入法
適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません