オリバー
スチールチェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1脚
色
ダーク
注文コード
14826239
品番
S・CS-3033・D2・IZ
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで落ち着いたデザインが魅力です。会議室やカフェスペースなど幅広い空間でご利用いただけます。4脚までスタッキングできます。
材質
フレーム:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装 背・座:ブナ成型合板(表面メラミン化粧板)
幅(mm)
460
色
ダーク
高さ(mm)
830
奥行(mm)
540
座高(mm)
440
グリーン購入法
適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません