オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの 金属チェア・パイプチェア
スチールチェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
材質
フレーム:Φ22.2スチールパイプ・クロムメッキ仕上 背・座:籐カゴメ編み・座面補強メッシュ材
色
ブラック
注文コード
14826546
品番
S・CS-3152・BK
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
木製とスチールパイプを組み合わせたチェア。カゴメ編みの上質な仕上がりが特徴です。
材質
フレーム:Φ22.2スチールパイプ・クロムメッキ仕上 背・座:籐カゴメ編み・座面補強メッシュ材
幅(mm)
430
色
ブラック
高さ(mm)
780
奥行(mm)
515
座高(mm)
425
グリーン購入法
適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません