ニードルノーズペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14826799 品番0821-145SB
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。
掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。
切断面は傘状で斜め刃。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
中硬線および硬線用の切刃付き。
長い耐久性と安定した刃先。

仕様●つかみ面:横すじ入り●プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒) 全長(mm)145 質量(g)116 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) 銅線多芯:8 切断能力(mm)銅多芯:16 切断能力(Φmm)中硬線3 スタイル平口
注意
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする