ニードルノーズペンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14826808 品番0821-185SB
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。あらゆる種類の設置作業や修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。中硬線および硬線用の切刃が付いています。長い耐久性と安定した刃先を備えています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。

仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー) 質量(g)213 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×14×51 ハンドルプラスチックコート 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm) 銅線多芯:13.0 硬度HRC(刃部)約61 切断能力(mm2)多芯:25.0 切断能力(mm)銅多芯:25 切断能力(Φmm)中硬線3.8
注意
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする