ニードルノーズペンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様プライヤー:クロムメッキ 注文コード14826826 品番0825-185SB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,150 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。
あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。
とくに使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
中硬線および硬線用の切刃付き。
長い耐久性と安定した刃先。
追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。
刃の硬度約64HRC。
外装あり。

仕様プライヤー:クロムメッキ 寸法(mm)185×85×23 質量(g)213 ハンドルコンフォートグリップ 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm) 銅線多芯:13 切断能力(mm)銅多芯:25 切断能力(Φmm)中硬線3.8
注意
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする