ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14826851 品番2501-160
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
先が尖った半円状のアゴです。
掴み面に歯形が付けられています。
中硬線および硬線用の切刃付きです。

仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):50 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9 全長(mm)160 質量(g)113 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・研磨 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル半丸口
注意
※パッケージ無。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする