KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の ノーズプライヤ
ロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14826887
品番
3031-160
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。
多様なアゴ形状です。
鍛造で大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様
つかみ面:フラット
長さ(mm)
口先(L3):41
幅(mm)
ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):5
厚さ(mm)
ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)
160
質量(g)
110
ハンドル
プラスチックコーティング
仕上
ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル
丸口
注意
※パッケージ無。