ヤットコ (カーペンタープライヤー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14826905 品番5000-180
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

過酷な使用に最適です。
精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。

仕様●距離(mm):ジョイントまで34●パッケージ:無し 全長(mm)180 質量(g)320 刃長(mm)23.0 刃幅(mm)23 ハンドル防錆仕上げ 刃先形状傘状 仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)、ヘッド:クロムメッキ 硬度HRC(刃部)約60 切断能力(Φmm)中硬線2
注意
※パッケージ無。
※メイン画像は品番50 00 210です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする