プライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827061 品番8603-300
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツールです。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力です。
材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。

仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2.1/2●ナット開口範囲(mm):68●調整段数:24 全長(mm)300 質量(g)656 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド:クロムメッキ 寸法B2(mm)9.5 寸法B1(mm)9.5 寸法B3(mm)15
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする