プライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827079 品番8605-180SB
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツール。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力。
材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
くわえ部のアゴは細幅で、細長い工作物のネジ留めに使用できます。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1.1/2●ナット開口範囲(mm):40●調整段数:15 寸法(mm)55×20×180 質量(g)260 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)5 寸法B3(mm)12
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする