マルチプル・スリップジョイントスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827131 品番8741-250
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。
ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。
角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。
プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。

仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15 全長(mm)250 質量(g)328 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:11963
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする