曜日別特売
9752-06 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 14827368

9752-06 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 14827368
9752-06 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 14827368
9752-06 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 14827368
9752-06 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 14827368
9752-06 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 14827368
9752-06 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 14827368

圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14827368品番9752-06
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。
両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。
最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。
圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。
手全体を使って、その先の圧着工程を行います。
絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。

用途
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用
仕様圧着段数:3適合絶縁端子全長(mm)250質量(g)565ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済)仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
注意
※パッケージ無。
※アゴの交換は出来ません。交換式のものを希望の場合、9743タイプをご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする