45゜先曲ニードルノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827639 品番3121-160
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。
先端は55.0mmのロングタイプです。
つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。
ヘッドは丁寧に面取りされています。
鍛造で大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。

仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先:55、口先(曲がり):27 幅(mm)ジョイント部:16、口先先端:1.8 厚さ(mm)ジョイント部:7.5、口先先端:2.5 全長(mm)160 質量(g)97 角度(°)口先(曲がり):45 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き スタイル平口
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする