エレクトロニクスプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827666 品番3522-115ESD
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。
ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。
つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。
ヘッドは丁寧に面取りされています。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
静電気防止ハンドル。
静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。
静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。
KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。
それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。
切断は確実かつ精密です。
作業の疲れを軽くします。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.3 厚さ(mm)ジョイント部(D):7、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)70 ハンドルESD 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする