エレクトロニクスプライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827691 品番3522-115SB
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。

用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)70 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする